品番 : EA815YS-34A
品名 : AC100V バッテリー充電器
普通自動車から大型トラックまで12V/24Vバッテリーの充電ができる!
仕様
| メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | DRC-1510 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Dr.CHARGER(ドクターチャージャー) | 用途 | オートバイ・軽自動車・普通自動車・トラック・小型船舶・大型トラックの充電 |
| 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | 入力電流 | 8.0A |
| 出力電圧 | ノーマルモード:DC12V/24V スノーモード:12V/24V アイドリングストップモード:DC12V リチウムモード:DC12V |
最大充電電流 | 4A/7A/10A/15A/25A(25Aは12Vのみ) |
| ブーストモード出力電流(12V) | DC9~13.6V:最大35A DC13.7~15.8V:最大20A |
セルスタート出力電流 | 3秒、最大35A |
| 適合バッテリー電圧/容量 | DC12V:30Ah~250Ah DC24V:30Ah~150Ah |
バックアップ電源出力電圧/電流 | DC12V:DC12.3V、25A(最大) DC24V:DC24.5V、15A(最大) |
| 使用温度範囲 | -20℃~40℃ | サイズ | 240(W)×80(D)×131(H)mm ※突起部除く |
| コード長 | 電源コード:1.8m 充電出力コード:1.8m |
重量 | 1.85kg |
| 安全機能 | バッテリー逆接続保護 スパーク防止 セルスタート出力保護 バッテリー逆接続アラーム 異電圧バッテリー接続保護 異常温度保護 ショート保護 バッテリー異常表示 過電流保護(バックアップ電源機能) バッテリー無接続出力OFF 入力保護ヒューズ(内蔵) |
||
| 開放/密閉型 | |||
| 多種類のバッテリー充電に対応!(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー、アイドリングストップ車専用バッテリー・各種鉛バッテリー) | |||
| 「8段階自動充電制御※」で最適な充電を自動で行ない、常にベストコンディションを維持。 ※リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは7段階自動充電制御。 |
|||
| バッテリーとつなぐ、コンセントに挿す、充電モード、充電電流を選ぶの3ステップで、初めてでも安心のカンタン操作! | |||
| デジタルLEDディスプレイ搭載 | |||
| バッテリーチェッカー機能・セルスター機能・バックアップ電源機能搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
