品番 : EA815ZB-5
品名 : AC100V→AC 24V 降圧トランス
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LV-24V |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V | 出力電圧 | AC24V |
| 出力コンセント | 4個 | 容量 | 1.0kVA |
| 相数 | 単相 | 周波数 | 50/60Hz |
| 種別 | E種絶縁単巻トランス | サーキットブレーカー | 10A |
| サイズ | 236×231×185(H)mm | 重量 | 13.7kg |
| AC100VをAC24Vに降圧。低電圧専用タイプのミニトランス | |||
| 屋内降圧専用型 | |||
| 安全ブレーカー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0867ページ | ||||
