詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZD-1

品名 : AC85-100V→AC145V/1.5KVA スライダックトランス

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ST-145
容量 1.5kVA 入力電圧 AC85~100V
出力電圧 AC0~145V 出力コンセント 4個
サイズ 323×196×246mm 重量 11.6kg
材質 鉄板
電圧調整型
電源から離れた所でも、適正な電圧に調整出来ます。
つまみを回して適正な電圧へ調整可能。
元ブレーカーの保護や電動工具使用時の適正電圧、低電力が必要な際など15Aまでなら電圧を任意に調整できます。
追加説明
カタログ価格

163,400 (税抜)/ 179,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/10 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0889ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top