詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZE-2

品名 : AC200V→AC100V/2.0KVA 降圧トランス

仕様

メーカー 日動工業 型番 RTB-200D-100V
入力電圧 単相200V 入力プラグ 三相200V・接地3P・20A
出力電圧 単相100V 出力コンセント 4個(MAX15A×2)
電線種 VCT 2.0m㎡×3心 コード長 2m
容量 2.0kVA 保護回路 安全ブレーカー(10A)
サイズ 120×220×185(H)mm 重量 8kg
屋内用
降圧専用型
電圧降下が少なく、200V電源から安定した100Vを供給できます。
※入力プラグは三相200V用ですが、結線は単相200Vです。
※ダブルコンセント1個につき15A以下で使用してください。15A以上で使用すると、コンセントが焼損します。
追加説明
カタログ価格

64,500 円(税抜)/ 70,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 01:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top