詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZF-1

品名 : AC200V→AC100V/1.5kVA 降圧トランス

仕様

メーカー 育良精機 型番 TB-20
仕様 降圧用トランス 容量 30分定格:2kVA
連続:1.5kVA
入力電圧 単相:200V 出力電圧 単相:100V(コンセント2個)
本体サイズ 200(W)×165(D)×176(H)mm ケーブル長 3芯(1.5m㎡)×2m
重量 9.5kg 付属品 ・入力ケーブル
・200V用プラグ
建築現場、工事現場で電動工具などの電源に最適です。
追加説明
カタログ価格

21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top