品番 : EA815ZF-2A
品名 : AC200V→AC100V,115V/30A 降圧トランス
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | PT-30WDL |
|---|---|---|---|
| 容量 | 30kVA(連続) | 入力電圧 | 200V |
| 出力電圧 | AC100V/115V | 周波数 | 50/60Hz |
| 相数 | 単相/単巻 | 本体サイズ | 192(W)×305(L)×249(H)㎜ |
| 重量 | 15.5kg | 出力コンセント数 | 100V・115V×各2個 |
| 使用場所 | 屋内用降圧専用 | 付属品 | ・200V用プラグ ・入力ケーブル(3芯)2.5m㎡-2m |
| 出力電圧がデジタル表示で見やすい | |||
| 漏電遮断器付の為、大手現場へ持込が可能 | |||
| 電気製品のパワー不足解消、電圧降下対策に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0867ページ | ||||
