詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZG-3

品名 : AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス

カタログ訂正

26/05/27 サイズ/重量の訂正。誤:220x190x180(H)mm/10kg、正:220x190x183(H)mm/9.5kg(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 M-E30
入力電圧 単相100V アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 出力電圧 115V・125V
出力コンセント 4個(115V:15%×2、125V:25%×2) 電線種 SVCT 3.5m㎡×3心
コード長 1.8m 容量 3.0kVA
保護機能 安全ブレーカー(30A) サイズ 220×190×183(H)mm
重量 9.5kg
屋内昇圧専用型
標準型(連続定格)
電圧ドロップ即解消! 工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ昇圧専用型トランス
※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。
電圧を100V一定に保つものではありません。
15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。
追加説明
カタログ価格

45,300 (税抜)/ 49,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 05:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0052ページ 0226ページ 0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top