品番 : EA817AG-1
品名 : 電気ドリルスタンド(バイス付)
仕様
| 口幅 | 約67mm | 最大開口 | 約65mm |
|---|---|---|---|
| 最大ストローク | 60mm | コラムの高さ | 400mm |
| 作業ベース | 150×145×25mm | ベース固定用ボルト径 | 10mm |
| クイックバイス最大開口幅 | 約65mm | 適応電動工具 | スピンドルカラー部φ43mmの電気ドリル |
| 材質 | 支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼 ベース・本体可動部:アルミダイカスト |
セット重量 | 2.9kg |
| 付属品 | 六角棒レンチ ドリルアタッチメント(大・小) |
||
| 電気ドリル用、垂直型ドリルスタンド | |||
| 連続穴あけ作業や小物の穴あけ、面取り作業に | |||
| 本体の高さ調整とドリルの取付が工具なしで簡単! | |||
| ワンプッシュで開閉できる、クイックバイス付き(幅~φ65mm) | |||
| センターぶれやガタツキを抑えた設計で、正確な作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/19 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
