品番 : EA817CE-18A
品名 : JT4xMT3 ドリルチャックアーバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | 機械工作用 ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 |
ドリルチャック側×ボール盤側 | JT4×MT3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SCM415 | 全長 | 141mm |
| 焼入研磨品 | |||
| 特殊鋼に高周波焼入れ。 高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
