品番 : EA817CE-3A
品名 : JT1xMT3 ドリルチャックアーバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | 機械工作用 ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 |
ドリルチャック側×ボール盤側 | JT1×MT3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SCM415 | 全長 | 117mm |
| 焼入研磨品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
