詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817RC-1

品名 : AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤

仕様

メーカー 京セラ 型番 TB-2131
電源 AC100V・190W 穴あけ能力 鉄工:13mm、木工:24mm
チャック能力 1.5~13mm 主軸 ジャコブステーパーNo.6(2-1/2”)
回転数 50Hz:450/730/1330/2170/3000
60Hz:540/880/1600/2610/3600
フトコロ寸法 125mm
送り寸法 60mm テーブル寸法 196(W)×213(D)mm
サイズ 260(W)×480(D)×720(H)mm 重量 34kg(バイス含む)
コード長 1.8m
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm
チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付
木材、金属類などの穴あけに
追加説明
カタログ価格

72,700 円(税抜)/ 79,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0838ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top