品番 : EA817RP
品名 : AC100V/100W( 6mmチャック) ボール盤(角テーブル)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | MDP-100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軟金属や木材、プラスチック等の垂直穴あけ作業に | 電源 | AC100V・100W |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 回転数 | 9,000rpm、7,000rpm、5,000rpm |
| 送り寸法 | 20㎜ | チャック能力 | 0.6~6.0㎜ |
| チャック種類 | モールステーパーB10 | 穴あけ能力 | スチール:3.2mm 銅・真鍮・アルミ:5mm その他非金属:6mm |
| テーブル寸法 | 170×170mm | テーブル傾斜角度 | 左右45° |
| フトコロ寸法 | 220㎜ | 定格時間 | 20分 |
| 主軸 | MT・No.1 | コード長 | 約1.8m |
| サイズ | 190×250×390mm | 重量 | 5.2kg |
| 材質 | 本体:鉄、アルミ ヘッド部カバー:ABS 回転ベルト:ポリウレタン |
付属品 | ドリルチャック チャックハンドル 六角棒レンチ(2mm:プーリー用・2.5mm:深さ調節ストッパ用・4mm:コラム固定用) 目盛シール(2枚) |
| ホビーに便利なミニサイズ | |||
| 深さ調整機能付き | |||
| プーリーによる3段階変速+速度調節機能付で最適な回転速度設定が可能です。 | |||
| ※主軸交換不可、修理対応のみ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0856ページ | ||||
