詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-12

品名 : φ100mm フェルトバフセット(オフセット型)

仕様

<セット内容>
・オフセットフェルト
・光沢仕上げ用バフ研磨剤(グレー) 
・超光沢仕上げ用バフ研磨剤(緑) 
各1個
回転数 9000~12000rpm
用途
・金属面の仕上げ研磨
・溶接ビート除去後の仕上げ研磨 
・フレキシブルサンダに替わる研磨
サイズ
・オフセットフェルト
直径:100mm
穴径:15mm
フェルト径:約22mm
総重量 310g
フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凸凹面になじみ易い画期的な研磨工具
塗布した研磨剤の保持力が抜群で、フェルト面が固まりにくい構造です。
別売のオフセットサイザル(EA818-11)使用後にお使い頂くと、抜群の光沢が得られます。
(ステンレス#600仕上げ)
【使用方法】
・オフセットフェルトは、ディスクグラインダに取付けて使用します。
使用時には、本体回転方向を合わせて、高速用(12000rpm)及び低速用(9000rpm)でご使用下さい。低速用グラインダを使用することで、バフ研磨剤の付着性、保持性が良くなり、より効果的な研磨が行えます。
・使用時には、バフ研磨剤を塗布して研磨作業を行います。
※研磨剤は万力などに固定し、本体を回転させたまま軽く押し当てて付着させ、研磨して下さい。
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0974ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top