詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-213

品名 : 150mm/12.7mm ワイヤーホイール(ステンレス製)

仕様

メーカー フタバ(FBK) ブラシ材質 ステンレス
外径×穴径 150×12.7mm 線径 約0.3mm
厚さ 約10mm 用途 錆落し、研磨に
最大回転数 4,200rpm 入数 1枚
【警告】
1.機械への取り付けをする前に、ホイールにひび・われ・かけ等の外観検査をすること。
2.ホイールの接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。
3.ホイールの穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
4 試運転時には、ホイールの回転方向の前に立たないこと。
5.作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。
6.回転中のワイヤーホイールには直接身体を触れないこと。
7.最高使用周速度を超えて使用しないこと。
追加説明
カタログ価格

6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0977ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top