品番 : EA818AB-11
品名 : 7000-29000rpm ハンドグラインダー(充電式/6mm)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | GP36DA(XP) |
---|---|---|---|
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 |
充電時間 | 約25分 |
回転数 | 7,000~29,000rpm | モーター | 直流ブラシレスモーター |
全長 | 468mm | 重量 | 2.5kg |
コレットチャック | 6mm | 付属品 | コレットチャック(6mm)・スパナ(12mm/17mm)・ケース・電池カバー |
5段階の速度調整ができる変速モードと回転数を自動調整するオートモードの2モードを搭載。 | |||
ソフトスタート | |||
ブレーキ機能 | |||
キックバック軽減 | |||
再起動防止機能 | |||
スライドスイッチ仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,900 円(税抜)/ 75,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0867ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |