詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818AB-11A

品名 : 7000-29000rpm ハンドグラインダー(充電式/6mm)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 GP36DA(XPZ)
仕様 スライドスイッチ式 コレットチャック 6mm
使用可能最大先端工具径 25mm モーター 直流ブラシレスモーター
回転数 7,000~29,000min-1(回転/分) サイズ 468×121×86mm
重量 2.5kg バッテリー リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電時間 実用充電:約19分
満充電:約25分
付属品 バッテリー×1
充電器
コレットチャック(6mm)
スパナ(12mm/17mm)
ケース
電池カバー
<AC品を超えたパワフル研削>
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削が可能
<速度調節可能(選べる2モード)>
回転数を維持する『変速モード』と、回転数を自動で調節する『オートモード』を用途に合わせて変更可能
【変速モード/ダイヤル設定】
1:700rpm(研磨・仕上げに)、2:13,800rpm(塗装はがしに)
3:16,600rpm(さび落としに)、4:24,400rpm(バリ取りに)
5:29,000rpm(研削に)
【オートモード/ダイヤル設定】
A:15,000rpm(無負荷時)、29,000rpm(負荷時)
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能
電池残量表示付(バッテリー)
追加説明
カタログ価格

72,300 円(税抜)/ 79,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0834ページ
ウェブカタログ画像
  • 速度調整
  • 速度調整可能(選べる2モード)

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top