詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818AB-3

品名 : 24000rpm ハンドグラインダー(6mm チャック)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 GP4SA
電源 AC100V 電流 4.6A
消費電力 440W 最大回転数 24000rpm
モーター 単相直巻整流子モーター コード 2心キャブタイヤ
コード長 2.5m サイズ 全長:360mm、胴径:62mm、
先端径:35mm
重量 1.7kg 本体材質 プラスチック
用途 切削 取付可能砥石 外径:32mm以下、
軸径:3mmまたは6mm
替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-12、
ストップカーボン:EA813HH-19
付属品 コレットチャック、片口スパナ×2個
アース不要の二重絶縁構造
追加説明
カタログ価格

37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/27 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0826ページ

代替品

EA818AB-6
  • 品番

    EA818AB-6

  • コメント

    7,000-29,000rpm

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top