詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818AL-10

品名 : AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

手元を明るく照らすライト付

仕様

メーカー 京セラ 型番 TG-151
平砥石 #60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm 目立砥石 #60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm
回転数(50/60Hz) 3,000/3,600rpm 電源 AC100V・300W
電流 4.2A 定格時間 30分
サイズ 350(W)×205(D)×230(H)mm 重量 9.2kg(砥石含まず)
コード長 2m 付属品 #60平型砥石、#60目立砥石、アイシールド(2個)、スパークブレーカ―(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
乾式
金属のバリ取り、刃物の研削に
刃物の粗研ぎ
刃物研磨治具セット付
ドレッサ付
手元を明るく照らすフレキシブルライト付
火花から作業者を守るスパークブレーカ―装備
商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
追加説明
カタログ価格

18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0839ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top