品番 : EA818AL-1A
品名 : AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー
手元を明るく照らすライト付
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | TG-61 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | #60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm | 回転数 | 50Hz:3,000rpm 60Hz:3,600rpm |
| 電源 | AC100V・270W | サイズ | 350(W)×205(D)×230(H)mm (ライト除く) |
| 重量 | 8.9kg | コード長 | 2m |
| 付属品 | #36平型砥石、#60平型砥石、アイシールド(2個)、スパークブレーカー(2個)、ワークレスト | 電流 | 4.0A |
| 定格時間 | 30分 | ||
| 乾式 | |||
| 金属のバリ取り、刃物の研削に | |||
| 手元を明るく照らすライト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
