品番 : EA818BD-2B
品名 : AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
仕様
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電流 | 1.5A(無負荷時) |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 130W | 本体サイズ | 210×120×155㎜ |
| 連続使用時間 | 20分 | 回転数 | 50Hz:5000~10000rpm 60Hz:3000~9500rpm |
| コード長 | 1.8m(コードクリップ付) | 軸径 | φ10㎜×P1.5 |
| 砥石サイズ | φ75×20(厚さ)×10(穴径)㎜ | フレキシブルシャフト | サイズ:1050(L)×φ8.0㎜ (グリップ部:φ20㎜) コレクトチャック(軸径φ2.35・3.0㎜) |
| 重量 | 2.9㎏(コード含) | 付属品 | ・軸付砥石 ・ダイヤモンドビット ・筒型ワイヤーブラシ ・粉塵防止カバー ・支持台 ・レンチ ・スパナ ・予備カーボンブラシ(1組) |
| フレキシブルシャフトを使用し、各種先端工具を装着すると様々な精密作業が可能 | |||
| 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き | |||
| 研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなどに最適です。 | |||
| 小物部品などの研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
