品番 : EA818E-307
品名 : #60/12.7mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | EZ407 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材や金属の研磨 | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 12.7mm | 高さ | 13.1mm |
| 全長 | 36mm | 粒度 | #60 |
| 最大回転数 | 35,000rpm | ||
| 研磨リング付き | |||
| レンチレスでサンディングバンドの取付け可能 | |||
| 木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
