品番 : EA818E-97
品名 : 22.0x0.6mm/3.2㎜軸 ダイヤモンドカッター
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 545 |
---|---|---|---|
用途 | 硬質材料の切断・研磨 | 軸径 | 3.2mm |
刃径 | 22mm | 刃厚 | 0.6mm |
全長 | 約37mm | 使用回転数 | 15,000~20,000rpm |
材質 | 1095高炭素鋼(ダイヤモンド砥粒) | 形状 | ホイール |
大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、石膏ボード、硬質木材などの切断に最適 | |||
長寿命と高い耐久性で素材に対して滑らかで細かなカットを実現します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/13 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0883ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)