品番 : EA818EC-21A
品名 : 31.8x0.6mm/穴9.2mm 丸鋸
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 546 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 31.8(外径)×9.2(穴径)×0.6(厚み)mm | 最大加工深さ | 6.4mm |
| 歯数 | 48 | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | ステンレス鋼 | ||
| [EA818EC-20用]替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0859ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818EC-20 : ミニソーアタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
