品番 : EA818EL-2A
品名 : AC100V/13000rpm ペンシルグラインダー
仕様
| 電源 | AC100V・10W | 消費電力 | 5.6W |
|---|---|---|---|
| 回転数 | 6000~13000rpm | コレットチャック | φ2.35mm |
| 全長 | 157mm | 定格使用時間 | 10分 |
| コード長 | 1.7m | 材質 | 本体:ABS樹脂 |
| 本体重量 | 112g | セット内容/付属品 | ルーター本体 付属品:予備Ф2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs |
| 様々な用途に使える85ピースの先端工具がセットになったミニルーター | |||
| 本体二重絶縁構造 | |||
| ガラス、金属などあらゆる素材の切削加工、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
