品番 : EA818EM-11
品名 : AC100V/18000rpm ペンシルグラインダー
仕様
| 電源 | AC100V | 回転数 | 6000~18000rpm |
|---|---|---|---|
| チャック能力 | φ0.3~3.2mm | コレットチャック | φ2.35~2.4㎜ φ3.0~3.2mm |
| 定格使用時間 | 15分 | 全長 | 180㎜ |
| コード長 | 960mm | 本体材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 165g | 付属品 | 切断砥石、バフ等先端工具19種 |
| ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に | |||
| 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで、 あらゆるホビーからネイルケアまで幅広く対応します。 |
|||
| 作業によりチャックを交換できます。 ・キーレスチャック:切削や極細ドリルでの薄板穴あけ作業などに ・精密コレットチャック:彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密彫り作業に |
|||
| 使用可能素材…ガラス、ボトル、貝殻、陶磁器、木材、貴金属、非鉄金属、ステンレスなど | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/18 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
