品番 : EA818EM-21
品名 : 0.3-3.2mm キーレスチャック
仕様
| 軸径 | φ2.35mm | チャック能力 | φ0.3~3.2mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10(W)×55(D)×10(H)mm | 適用機種 | ミニルーター 電動ドリルドライバー フレキシブルシャフトなど |
| 極細ドリル先端工具用精密チャック | |||
| 三爪キーレスチャック式 | |||
| 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。 | |||
| ※正回転専用。逆回転使用はできませんのでご注意ください。 | |||
| ※ミニルーターは、研削・研磨などができる能力のある機種をお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0862ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
