品番 : EA818ER-1
品名 : AC100V/8000-23000rpm マイクログラインダ-
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | HR-100 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・100W | コレットチャック | φ2.4・3.0mm |
回転数 | 8,000~23,000rpm | 定格使用時間 | 30分 |
全長 | 226mm | 重量 | 450g |
コード長 | 2m | 取付ビット軸径 | 2.35mm、3.0mm |
付属品 | コレット(径)2.4mm(本体取付)、コレット(径)3.0mm、片口スパナ、6本組ハイスビット、収納ケース | ||
本体二重絶縁構造 | |||
ダイヤルで回転数が変化 | |||
細かい作業に適しています。(重作業には向きません) | |||
ガラス彫刻、プラスチック、金属の彫刻、彫金、金型修正、模型工作 | |||
鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削用ハイスビット6本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 01:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0874ページ |