品番 : EA818ER-1A
品名 : AC100V/8000-23000rpm マイクログラインダ-
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | HR-100A |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガラス彫刻、プラスチック、金属の彫刻、彫金、金型修正、模型工作などに | コレットチャック | φ2.4・3.0mm |
| 回転数 | 8,000~23,000rpm | 電源 | AC100V・110W |
| コード長 | 2m | 本体サイズ | 226(L)×46(W)×49(H)mm |
| 重量 | 450g | 付属品 | コレット(径)2.4mm(本体取付)、コレット(径)3.0mm、片口スパナ、6本組ハイスビット、収納ケース |
| ※付属品のハイスビットは鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削用です。 | |||
| 本体二重絶縁構造 | |||
| ダイヤルで回転数が変化 | |||
| 細かい作業に適しています。(重作業には向きません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0840ページ | ||||
