品番 : EA818ER-2A
品名 : AC100V/16,500rpm マイクログラインダー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | MHR-26 |
---|---|---|---|
電源 | AC100・100W | コレットチャック | φ2.35mm |
回転数 | 16,500rpm | 定格使用時間 | 15分 |
サイズ | 長さ195×太さφ29㎜ | 重量 | 150g |
付属品 | ダイヤビット、軸付砥石、ハイスビット各1本、スパナ | ||
扱いやすい入門機 | |||
扱いやすいペンシルタイプ | |||
ガラス、金属、木材の切削・研磨・彫刻に | |||
ビットをしっかり固定できるコレットチャック | |||
道具なしでビット交換ができる。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0874ページ |