品番 : EA818EZ
品名 : [単4x2本] 彫刻ペンシル
コードレス式で携帯性に優れます
仕様
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 回転数 | 20,000rpm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 重量 | 56g |
| ダイヤモンドチップビットで金属、樹脂、セラミック、ガラス等に彫刻可能。工具類へのネーム入れやナンバー入れに最適です。 | |||
| コードレス式で携帯性に優れます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA818EZ-1 : [EA818EZ用] 替ビット |
