詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818FD-2

品名 : [EA818FD用] 替ビット(タングステン)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 EPC-T
材質 タングステン 仕様 EA818FD用替ビット
先端角度 60° サイズ(W×D×H)mm 15×10×30
重量 10g
耐摩耗性に特に優れており、両端トガリ形状です。
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0862ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top