品番 : EA818HE-17
品名 : 1000-40000rpm マイクログラインダー
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | DSSR43001 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 穴あけ、面取り、バリ取り、切断などに | 付属品 | 電源コード100V用(2m)、φ3.0mmコレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー |
| <コントローラー> | |||
| 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | サイズ | (W)60×(D)230×(H)150mm |
| 重量 | 1.95kg(電源コード除く) | ||
| LOADメータ 作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。 緑:連続負荷範囲(連続使用可能レベル。この範囲をお勧めします。) 黄:断続負荷範囲(断続使用可能レベル) 赤:過負荷状態 |
|||
| 回転数表示 回転数とエラー内容をデジタル表示します。 |
|||
| 回転数設定ボタン(▲▼) ▲ボタンを押すと回転数が上がり、▼ボタンを押すと回転数が下がります。 |
|||
| 回転方向切換ボタン 正転逆転を切換えます。 |
|||
| <ロータリーエンジン> | |||
| 最高回転速度 | 40,000min-1 | 使用可能回転速度 | 1,000~40,000min-1 |
| 最大出力 | 84W | 最大トルク | 4.0cN・m |
| サイズ | φ26㎜×158mm | 重量 | 172g(モータコード除く) |
| 【トリプルガード】3つのガード構造で切粉の侵入防止 1. 大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばす。 2. 内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばす。 3. 内部ラビリンスシールで切粉の侵入防止。 |
|||
| セラミックベアリング標準装備。 静粛性・低振動のブラシレスモータ。 |
|||
| 多機能スイッチ 手元操作で直感的な加工をアシスト。 スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,500 円(税抜)/ 138,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/29 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818HE-57 : φ2.34mm コレットチャック(ロータリー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
