詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MB-3A

品名 : 1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型)

仕様

メーカー ミニター 型番 M112S
無負荷回転数 1000~20000rpm 入力電圧 3~30DCV
無負荷電流 0.30DCA 最大トルク 4.5cN・m
コレットチャック 装着:φ3.0mm
付属:φ2.34mm
全長 160mm
重量 215g 付属品 スリーブコレットφ2.34 ×1個
カーボンブラシ ×1セット(2ケ)
標準タイプ
中速型
●手元スイッチ
ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能
頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利
●識別対応機能
パワーパックのハンドピース識別機能に対応
ハンドピース毎に最適な制御で利用可能
●高精度
世界屈指の高精度で精密加工に最適
●セパレートタイプ
ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ
作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能
●センタンツールワンタッチ着脱機構
センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。
別途パワーパックEA818MA-1A・EA812MA-1B・(旧)EA818MB-1Aをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0862ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top