品番 : EA818MH-120A
品名 : 100x915mm レジンベルト(#120)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 784F 120 |
---|---|---|---|
商品名 | キュービトロン2 | 用途 | ・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材 ・溶接のビード除去 ・バリ取り、形状出し |
粒度 | ♯120 | 砥材 | キュービトロン[TM]セラミック |
基材 | ポリエステル | サイズ | 100×915㎜ |
重量 | 160g | 適応ツール | ベルトサンダー、レジンター |
推奨研磨機 | 重研磨(高荷重) | ||
高荷重で高い研磨力を発揮 | |||
圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に | |||
耐摩耗性に優れる砥材の砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。 | |||
丈夫なポリエステル基材を使用しています。 | |||
研磨が速いサイクルタイムを短縮! | |||
幅広い番手、乾式、湿式に対応 | |||
普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応 | |||
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されているため、「焼け」の発生が少ない |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2024/05/25 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1032ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA818MF-10A : AC100V/400W ベルトディスクサンダー |