品番 : EA818MH-50
品名 : 100x915mm レジンベルト(# 50)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 784F 50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | ・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材 ・溶接のビード除去 ・バリ取り、面取り |
| 粒度 | ♯50 | 砥材 | キュービトロン[TM]セラミック |
| 基材 | ポリエステル | サイズ | 100×915mm |
| 重量 | 160g | 適応ツール | ベルトサンダー、レジンター |
| 推奨研磨機 | 重研磨(高荷重) | ||
| 高荷重で高い研磨力を発揮 | |||
| 圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に | |||
| 耐摩耗性に優れる砥材の砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。 | |||
| 丈夫なポリエステル基材を使用しています。 | |||
| 研磨が速いサイクルタイムを短縮! | |||
| 幅広い番手、乾式、湿式に対応 | |||
| 普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応 | |||
| 研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されているため、「焼け」の発生が少ない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818MF-10A : AC100V/400W ベルトディスクサンダー |
