詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MX-15

品名 : 6.4x270mm [砥石用]ドレッサーホルダー

仕様

メーカー 大洋精工 型番 TS-24N
対応砥石サイズ 150mm(6”)~500mm(20”) 刃の取付部最大幅 約22mm(装着刃最大12枚程度)
サイズ 64×270mm 材質 本体:スチール
グリップ:樹脂
重量 790g
切れ止んだり、面が凸凹になった砥石の表面修正、目詰まりの解消、真円の回復に
焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用。従来品より10倍の耐久性を持つ強力タイプ。
【ポイント】
ドレッサーハンドルに装着する刃の枚数は仕上げをする砥石の厚さに合わせます。
ホルダには常用最大12枚から13枚装着できますが、小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを装着し刃の枚数を減らして刃の巾を砥石の厚さと同じか、わずかに狭く使用することできれいな仕上げが可能です。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0978ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top