品番 : EA818MY-10
品名 : 97mm 刃物研磨機
仕様
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | モーター | ブラシレスモーター |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 50Hz(高速:62W・低速:33W) 60Hz(高速:60W・低速:30W) |
回転数 | 50Hz(高速:2900rpm・低速:2300rpm) 60Hz(高速:3500rpm・低速:2800rpm) |
| 定格使用時間 | 約15分(モーター温度130℃で自動停止) | 研削砥石 | ダイヤモンド粒度:#400 サイズ:φ97×30(厚)×20(穴径)mm |
| サイズ | 150×160×140mm | コード長 | 2m |
| 重量 | 2Kg(コード含む) | 付属品 | ・ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個 ・アウターフランジ用六角レンチ×1本 ・インナーフランジ用レンチ×1本 ・防塵マスク×5枚 |
| ダイヤモンド粒子を電着コーティング。 鋼やステンレス、セラミックの包丁も研げる刃物研磨機 |
|||
| タテ研ぎ・面研ぎが、本体を倒すだけで簡単にできます。 | |||
| タテ研ぎ:彫刻刀・丸刃・ハサミ・小刀・ナイフ・ノミなど小さめの刃物の研磨に 面研ぎ:包丁・カンナ・刃渡りの長いナイフ・ハサミ・ナタ・などの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA818MY-11 : #400 ダイヤモンドホイール |
| オプション | EA818MY-12 : #600 ダイヤモンドホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
