品番 : EA818NA-2A
品名 : φ3.0mm(2.35mm) ストレート グラインダーヘッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカニシ | 型番 | IR-310 |
|---|---|---|---|
| EA818NA-10A、EA818NA-11Aに取り付けてご使用下さい。のモーターに取付けてご使用下さい。 | |||
| コレットチャック | φ2.35mm/φ3.0mm | サイズ | φ13×64mm |
| 重量 | 92g | ||
| リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。 | |||
| ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現しました。 | |||
| 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/10 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
