品番 : EA818NA-3
品名 : φ3.0mm/90゚アングル グラインダーヘッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカニシ | 型番 | IC-300 |
|---|---|---|---|
| EA818NA-10A、EA818NA-11Aに取り付けてご使用下さい。 | |||
| 使用最高回転速度 | 35000min-1以下 | 連続使用回転速度 | 20000min-1以下 |
| 内蔵ギアにより3/4減速。 | |||
| コレットチャック | φ3.0mm | サイズ | φ12.8×20.2×57.3mm |
| 重量 | 45g | ||
| ラバーパット3枚付 | |||
| 標準装備付属品 | 専用チャックレンチ×1枚、ピンスパナ×1枚、ゴムパッド(φ10mm/φ20mm/φ30mm各1枚)、サンドペーパーディスク(#180・φ11mm/#600・φ11mm/#180・φ21mm/#600・φ21mm/#180・φ31mm/#600・φ31mm各5枚) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/29 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
