詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818NA-6

品名 : φ3.0mm グラインダーヘッド(深穴用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナカニシ 型番 BMH-300
コレットチャック φ3.0mm サイズ φ13×120mm
重量 156g
EA818NA-10A、EA818NA-11Aに取り付けて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top