品番 : EA818PR-11
品名 : 2300- 4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 26400 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に |
| 電源 | DC12V | 消費電力 | 20W |
| 回転数 | 2,300~4,500rpm(無段電子コントロール付) | 定格使用時間 | 15分 |
| 電源トランス | AC100V→DC12V(1.5A) | コレットチャック | φ2.35mm |
| サイズ | φ45×250mm | 重量 | 400g(トランス含まず) |
| 付属品 | ドリルチャック コレットチャック(φ2.35mm用) スパナ 電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) |
||
| 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター | |||
| 高速回転での作業が困難(樹脂材や木材等、硬度の低い材料)な磨きや、低速回転での安定した穴あけ作業が可能 | |||
| 専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 | |||
| ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適 | |||
| 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818PR-22 : マイクログラインダー用セーフティーカバー |
| オプション | EA818PR-24 : マイクログラインダー用フレキシブルスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
