品番 : EA819-10
品名 : 7本組/3mm軸 バフセット
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC6360 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 7本組バフセット ・クッションバフ×2本 ・コットンバフ×1本 ・コットンモップバフ×1本 ・フェルトバフ×1本 ・フランネルバフ×1本 ・セーム皮バフ×1本 |
用途 | 金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨、鏡面仕上げなど |
| 最大回転数 | 5000rpm | 軸径 | φ3.0mm |
| 積層バフのセット | |||
| 加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業可能 | |||
| 研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。 | |||
| ★クッションバフ★ | |||
| 粒度 | #180・#320 | 直径 | 25mm |
| 高さ | 8mm | 全長 | 52.0mm |
| ★コットンバフ★ | |||
| 直径 | 28mm | 高さ | 5mm |
| 全長 | 50.0mm | ||
| ★コットンモップバフ★ | |||
| 直径 | 22mm | 高さ | 16mm |
| 全長 | 51.0mm | ||
| ★フェルトバフ★ | |||
| 直径 | 22mm | 高さ | 7mm |
| 全長 | 49.0mm | ||
| ★フランネルバフ★ | |||
| 直径 | 22mm | 高さ | 10mm |
| 全長 | 49.0mm | ||
| ★セーム皮バフ★ | |||
| 直径 | 22mm | 高さ | 7mm |
| 全長 | 49.0mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
