品番 : EA819-100
品名 : 8本組 砥石セット(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 8本組セット 8×20×50(全長)mm (#120) 8×20×50(全長)mm (#180) 8×20×50(全長)mm (#320) 8×20×50(全長)mm (#600) 10×20×50(全長)mm (#120) 10×20×50(全長)mm (#180) 10×20×50(全長)mm (#320) 10×20×50(全長)mm (#600) ×各1本 |
軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #120・180・320・600・1000 | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 用途 | 金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 | ケースサイズ | 70×100×20(H)mm |
| セット総重量 | 133g | ||
| プラスチックケース2個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
