品番 : EA819-15
品名 : 5本組/3mm軸 軸付フェルトバフ
仕様
| <セット内容> | 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ ケース |
軸径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 硬さ | ソフト | 材質 | フェルト |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム | ||
| <6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…6 ●高さ(mm)…10 ●最大回転数(rpm)…25,400 |
|||
| <6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…6 ●高さ(mm)…10 ●最大回転数(rpm)…25,400 |
|||
| <10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…10 ●高さ(mm)…12 ●最大回転数(rpm)…15,200 |
|||
| <10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…10 ●高さ(mm)…12 ●最大回転数(rpm)…15,200 |
|||
| < 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…6 ●高さ(mm)…5.5 ●最大回転数(rpm)…25,400 |
|||
| <ケース仕様> ●外寸…110×95×25(H)mm ●内寸…105×90×10(H)mm ●材質…プラスチック ●中敷…発泡ウレタン ●3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5本組セット品
