品番 : EA819-19
品名 : 100本組/2.35mm軸 砥石・ブラシ・バフセット
仕様
| <セット内容> | 【100本組セット】 ミニ回転ヤスリ(5種×1) ダイヤモンドビット(10種×1) 金属用砥石(5種×1) フェルトバフ(4種×1) 金属ブラシ(3種×1) ホイールブラシ(3種×1) バフホイール(3種×1) 金属用切断砥石(15枚) 石材用切断砥石(10枚) マンドレル(×1) 石材用砥石(5種×1) ラバー砥石(6種×1) ドラムセット(×1) ミニフラッグ(2種×1) 毛ブラシ(3種×1) 研磨バフ(2種×1) ダイヤカッター(×1) 小径丸鋸(×1) 研磨剤(×1) サンダーバンド(×19) |
軸径 | 2.35mm |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 215×155×65mm | 重量 | 591g |
| 削る、切る、彫る、磨くなどのベーシックな作業に使える先端工具が100点入ったセット | |||
| 電池・電動式ミニルーター用先端工具 | |||
| 収納と持ち運びに便利なハードケース入り | |||
| 金属、非鉄金属、石材、ガラス、タイル、木材、貝、プラスチック等の研磨、精密研磨、サビ落とし、ツヤ出し、穴あけ、切削、切断に | |||
| ※無理な使用は危険です。 安全で効率よく作業する為に、加工素材の材質をよく確かめてください。 指定された用途以外には使用しないで下さい。 |
|||
| ※使用前に先端工具の欠けや曲がり等、異常が無いか確認し、芯振れをなくす為に出来るだけチャックに近づけてしっかり締付けて下さい。 | |||
| ※電動工具のスイッチを入れ、1~2分空回転させて異常が無いか確認してからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
