詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-230

品名 : 60本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸)

仕様

メーカー ミニター 型番 ZC4410
<セット内容> 60本組セット
 サイズ:5種類
 粒度 :4種類 各3本
最大回転数 4×13mm・6×17mm:30,000rpm
8×20mm・10×20mm:24,000rpm
13×20mm:20,000rpm
砥粒 WA 粒度 #220、#320、#600、#1000
軸径 φ3.0mm サイズ 4×13mm、6×17mm、8×20mm、10×20mm、13×20mm
全長 43~50mm 硬さ ハードタイプ
適合素材 一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム ケースサイズ 210(W)×160(D)×90(H)mm
ケース材質 木製
研削作業に適したゴム砥石
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
追加説明
カタログ価格

35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0923ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top