詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-250

品名 : 5本組 ディライトサンダーセット(3mm軸)

仕様

メーカー ミニター 型番 ZC5140
<セット内容> 5本組セット
 #120・#240・#400・#600・#1000 各1本
最大回転数 10,000rpm
粒度 #120、#240、#400、#600、#1000 軸径 φ3.0mm
直径 25mm 高さ 12mm
全長 39mm 積層枚数 #120・#240:3枚
#400~#1000:4枚
適合素材 一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
コットン(綿)不織布に研削砥粒をコーティングした素材を使用した研磨工具
加工面へのなじみが良く、平面だけでなく曲面への作業にも対応します。
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0926ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top