詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819-30

品名 : 10本組 砥石セット(3mm軸)

仕様

<セット内容> 10本組セット
粒度:#60×6本
粒度:#80×4本
軸径 3mm
サイズ(mm) 粒度#80:φ3×10、φ3×13、φ4×10、φ4×13
粒度#60:φ5×10、φ5×13、φ6×10、φ6×13、φ8×10、φ8×13(各1本)
適合材質 合金鋼、工具鋼、炭素鋼
最大回転数 36,000rpm ケースサイズ 110×70×21mm
形状 筒型 総重量 72g
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 11:23現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0921ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top