品番 : EA819-40
品名 : 5本組 砥石セット(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 5本組セット 球形×1本 三角×1本 砲弾形×1本 ストレート×1本 傘形×1本 |
軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 球形:φ13(#60) 三角:φ13×16(#80) 砲弾形:φ13×19(#60) ストレート:φ13×13(#60) 傘形:φ13×25(#60) |
適合材質 | 合金鋼、工具鋼、炭素鋼 |
| 最大回転数 | 36,000rpm | ケースサイズ | 110×70×21(H)mm |
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
