品番 : EA819-50
品名 : 5本組 砥石セット(3mm軸)
仕様
| <セット内容> | 5本組セット ストレート(細)×1本 ストレート(太)×1本 砲弾形×1本 三角×1本 傘形×1本 |
軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | ストレート(細):φ3×13 ストレート(太):φ13×13 砲弾形:φ13×19 三角:φ13×16 傘形:φ13×25 |
適合材質 | 超硬合金、セラミックス、ガラス、特殊鋳鉄 |
| 粒度 | #80 | 最大回転数 | 36,000rpm |
| ケースサイズ | 110×70×21(H)mm | ||
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/02 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
